Digitaalinen korkeudenmittauslaite QM-Height, ilmapatja, Tyyppi: 350

Tuote nro.: 445234 350
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 408,25 € /kpl
  • 377,20 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: Digimatic-liitäntä; USB-liitäntä
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 0 mm - 350 mm
Enimmäiskäyttöalue 0 mm - 465 mm
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Lukema vaihdeltavissa 0,001 / 0,0005 mm
Virhetoleranssi (P = mittauspituus mm) 2,4 + 3,5 L / 1000 µm
Toistotarkkuus tasolla 1,8 µm
Suorakulmaisuuspoikkeama (frontaali) 7 µm
Mittausluistin käyttömenetelmä manuaalinen
Liitäntä Digimatic-liitäntä; USB-liitäntä
Energiansyöttö Paristokäyttöinen; Verkkokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 4
Tuotenro, paristot/akut 081560 LR6
Mittausvoima 1,5 ±0,5 N
Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
mittaustekniikka digitaalinen
Tuotetyyppi Korkeudenmittauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 445234 350
EAN / GTIN 4946368760605
Valmistajan numero 518-244

Kuvaus

Malli:

Erittäin tarkka, pienikokoinen, manuaalisesti säädettävä korkeudenmittauslaite, jossa on helposti luettava, mustavalkoinen LCD-näyttö. Useita mittaus- ja analysointitoimintoja tietojen käsittelyyn. Nopea ja helppo toiminto- ja laskutoimitusvalikko kaikkien tärkeiden sisä-, ulko- ja etäisyysarvojen määrittämiseen. Rajoittamaton siirtonopeus. Pariston parannettu kestoikä.
Ilmapatja kevyeen, liukuvaan siirtoon.

Käyttö:

Soveltuu erinomaisesti konepaja- ja mittaustehtäviin.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuula-anturin ⌀ 5 mm, kalibrointipalan ja 4 paristoa nro 081561 koko LR6.

Erikoistarvike:

Anturi, piirtokärki, tiedonsiirtokaapeli ja verkkolaite.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Digitaalinen korkeudenmittauslaite QM-Height, ilmapatja, Tyyppi: 350

Digitaalinen korkeudenmittauslaite QM-Height, ilmapatja, Tyyppi: 350

pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
5 225,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
8 038,50 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Mittausalue 0 mm - 350 mm 350 mm
Mittausvoima 1,5 ±0,5 N 1,0 ± 0,2 N
Standardi Tehdasnormi Tehdasnormi
Suorakulmaisuuspoikkeama (frontaali) 7 µm 5 µm
Liitäntä Digimatic-liitäntä; USB-liitäntä MAHR i-wi -radiojärjestelmä; USB-rajapinta
Virhetoleranssi (P = mittauspituus mm) 2,4 + 3,5 L / 1000 µm 1,8 + L / 600 µm
Tuotetyyppi Korkeudenmittauslaite Korkeudenmittauslaite

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin