Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kapea hydraulikiristysistukka BT 40 A = 200

Tuote nro.: 303468
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Muoto: AD
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC; HPC

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin kapea rakenne (3°-profiili).
  • Ihanteelliset vaimennusominaisuudet.
  • Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus.
  • Varret kovasorvattu.

Käyttö:

  • Erityisesti työkalun- ja muotinvalmistukseen.
  • Kun häiriösärmät on pidettävä kurissa.
  • Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsintään.
  • Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokoloavaimen T-kahvalla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760308802, vähennysholkit nro 302135302187.