{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | Wera 2go 1 | |
Ulkomitta pituus | 300 mm | |
Ulkomitta korkeus | 135 mm | |
Tuotetyyppi | Työkalujen kuljetusjärjestelmä |
Tuotekoodi | 691650 1 | |
EAN / GTIN | 4013288187352 | |
Valmistajan numero | 05004350001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Työkaluhylly Wera2go 1, Tyyppi: 1
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
44,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
559 kappaletta varastossa
57,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
100,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
242 kappaletta varastossa
35,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkalujen säilytystapa | Lokerot | Lokerot | Lokerot | |
Ulkomitta leveys | 110 mm | 120 mm | 210 mm | |
Ulkomitta korkeus | 135 mm | 320 mm | 325 mm | 240 mm |
Ulkomitta pituus | 300 mm | 230 mm | 400 mm | 320 mm |
Paino | 0,7 kg | 1,1 kg | 0,5 kg | |
Valmistajamerkintä | Wera 2go 1 | |||
Tuotetyyppi | Työkalujen kuljetusjärjestelmä | Työkalujen kuljetusjärjestelmä | Työkalujen kuljetusjärjestelmä | Työkalujen kuljetusjärjestelmä |