Huopahiomanauha (A), 20 × 520 mm, Rakeistus-vertailu: 100

Tuote nro.: 558481 100
(14,19 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    7,38 € / kpl
    (14,19 € / 1 Metre)
  • alkaen 10 kpl
    6,15 € / kpl
    (11,83 € / 1 Metre)
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeistus-vertailu Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne A
Rakeistus-vertailu 100
Hienousaste karkea
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Hiomanauhan leveys 20 mm
Hiomanauhan pituus 520 mm
Malli A coarse
Väri ruskea
Tuotetyyppi Huopa-hiomanauha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 558481 100
EAN / GTIN 4045197719270
Valmistajan numero 558481 100

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
15
Teräs < 900 N/mm²
 
10
Teräs < 1400 N/mm²
 
10
Teräs < 55 HRC
 
10
Teräs < 60 HRC
 
10
Teräs < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Muovi, lasikuitumuovi
 
10
puu
 
10
lakka
 
10
Uni
 
10
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Synteettinen nailonhuopa, hiomarakeiden sideaineena keinohartsi − pitkä kestoikä, tasalaatuinen pinnan viimeistely, vähäinen lämmönkehitys.

Käyttö:

Esihiottujen tai harjattujen pintojen jälkihiontaan, tulokset säilyvät muuttumattomina ja toistettavina. Myös irtoruosteen, kevyen lian ja värjäytymien poistamiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin