Nelikulmaviila, Hakkaus 3 (hieno), Hammastuksen pituus: 150mm

Tuote nro.: 512300 150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
160 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hammastuksen pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Muoto: D
  • Muodon kuvaus: nelikulmainen, puoliksi tylppäkärkinen
  • Standardi: DIN 7261

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hakkaus 3
Hakkaustapa Hieno
Muoto D
Muodon kuvaus nelikulmainen, puoliksi tylppäkärkinen
Viilapinnat 4
Leveys 6 mm
Hammastuksen pituus 150 mm
sis. viilan kahvan ei
Standardi DIN 7261
Tuotetyyppi Konepajaviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 512300 150
EAN / GTIN 4009215017410
Valmistajan numero 31421530

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 

Kuvaus

Malli:

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. Lattaviiloissa on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto.
Hakkaus joka pinnalla; puolitylppäkärkinen.

Käyttö:

Laadukas viila konepajakäyttöön; pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

Standardi:

DIN 7261 muoto D

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin