• Dal 23. Dicembre 2024 fino il 3. di Gennaio 2025 siamo chiusi. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Lima a sezione quadra, taglio 3 (dolce), Lunghezza senza codolo: 150mm

Codice art.: 512300 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza senza codolo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Delivery

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
  • Forma: D
  • Descrizione della forma: quadra, semitronca
  • Normativa: DIN 7261

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Taglio 3
Tipo di taglio Finitura
Forma D
Descrizione della forma quadra, semitronca
Superfici della lima 4
Larghezza 6 mm
Lunghezza senza codolo 150 mm
Inclusa impugnatura per lime no
Normativa DIN 7261
Tipo di prodotto Lima da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 512300 150
EAN / GTIN 4009215017410
Codice del produttore 31421530

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 

Descrizione

Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le lime non bombate hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.
Scolpita su tutti i lati; estremità semi-tronca.

Uso:

Lima di qualità per l’impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

Norma:

DIN 7261 Forma D

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello