Jyrsitty viila, lattatylppä, keskikova, Hammastuksen pituus: 250mm

Tuote nro.: 519120 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hammastuksen pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Muoto: A
  • Standardi: DIN 7264

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hienousaste keskikova
Teräväli n. 2 mm
Muoto A
Leveys × paksuus 26×7 mm
Hammastuksen pituus 250 mm
Standardi DIN 7264
materiaalille Teräs, valuteräs, kupari, messinki, pronssi jne.
Tuotetyyppi Jyrsitty viila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 519120 250
EAN / GTIN 2050001696229

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
GG(G)
 
CuZn
 

Kuvaus

Malli:

Jyrsityissä viiloissa on erittäin terävä, täysin jyrsitty terä ja optimaalisesti muotoillut lastutilat. Niiden ansiosta lastut poistuvat helposti myös pehmeistä ja voitelevista materiaaleista. Ei tukkeudu.
Lattatylppä, 3 jyrsittyä pintaa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin