Suorahiomakone GSL600E

Tuote nro.: 077271 GSL600E
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä GSL600E
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 600 W
Kierroslukualue 10 000 min-1 - 29 000 min-1
Kiristysholkkien enimmäis-⌀ 6 mm
Paino 1,9 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 3 m/s2
Elektroninen kierrosnopeuden valinta kyllä
Tuotetyyppi Suorahiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077271 GSL600E
EAN / GTIN 4002395192946
Valmistajan numero 4935412965

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen suorahiomakone, jossa kierrosluvun esivalinta.
  • Erikoispitkä hiomakara ja kapea, lämpöeristetty voimansiirtovarsi -sopii työskentelyyn vaikeapääsyisissä paikoissa.
  • Vankka metallinen vaihdelaatikko kaksinkertaisella laakeroinnilla. 4 m:n verkkokaapeli.

Toimituksen sisältö:

Kiristysholkki ⌀ 6 mm, kiristysavain AV 15/17.

Ohje:

Sopivat jyrsintapit alkaen numerosta 540200.
Sopivat karalaikat alkaen numerosta 550600.
Sopivat kiillotuslaikat alkaen numerosta 551850.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat