Kompakti kulmahiomakone, Tyyppi: 7222796

Tuote nro.: 077111 7222796
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä CG10-125
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 1 000 W
Enimmäiskierrosluku 11 000 min-1
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 8,5 m/s2
Laikan enimmäis-⌀ 125 mm
Enimmäiskatkaisusyvyys 35 mm
Paino 2,1 kg
Verkkojännite 240 V
Verkkotaajuus 50 Hz
uudelleenkäynnistymisen esto kyllä
Erityisominaisuus lyhyt rakenne
Tuotetyyppi Kulmahiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077111 7222796
EAN / GTIN 4014586894980

Kuvaus

Malli:

FEIN − pienikokoinen kulmahiomakone ⌀ 125 mm.
  • Lujatekoinen, tehokas moottori päivittäiseen käyttöön.
  • Tehokas käyttäjän suojaus takaiskuvalvonnan, uudelleenkäynnistymissuojauksen ja värinää vaimentavan kahvan kautta.
  • Suuri ylikuormitettavuus suoran moottorijäähdytyksen kautta, nivelrunko käännettävissä 90°-askelin (optimaalinen kytkinasento käytöstä riippuen).
  • Hiomavälineen nopea vaihto ilman työkaluja pikakiinnitysmutterin ansiosta.

Toimituksen sisältö:

Kahva, suojakupu, kiristysmutteri, avain.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin