Työtilavalaisin PLANONLIGHT LED

Tuote nro.: 081350
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
80 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Käänteentekevä työtilavalaisin, uusinta LED-teknologiaa. Lähes kaksinkertainen valovoima verrattuna tähänastisiin valaisinjärjestelmiin, erinomainen yksityiskohtien ja kontrastien erotus.
Minimaalisen 28 mm:n korkeuden ansiosta PLANONLIGHT LED säästää tilaa lähes jokaisessa työtilassa.
  • Erinomainen valaisuvoima koko pinnalle.
  • Erittäin suuri valaistusteho, joka vastaa päivänvaloa, ei kuitenkaan häikäise ja toimii värisemättä, ei stroboskooppi-ilmiötä.
  • Portaattomasti himmennettävä (muuntaja ei sisälly toimitukseen).
  • Upotustiivis (IP68) aggressiivisissakin emulsioissa (IP69K).
  • Erittäin helppo puhdistaa – sileä pinta ja alhainen pintalämpötila (enint. 10 °C ympäristön lämpötilaa suurempi).
  • Täysin huoltovapaa.
  • Sertifioitu UL-standardien mukaisesti – sopii eri maiden sähköjärjestelmiin.
  • Helppo asentaa jälkikäteen itse.
  • Liitäntä suoraan M12-konepistokkeella tai mukana toimitetulla liitäntäkaapelilla

Ohje:

Käyttöjännite 24 V DC − liitäntä suoraan verkkojännitteeseen (230 V/50 Hz) tuhoaa valaisimen!
Liitäntä verkkojännitteeseen muuntajan 081375 kautta.
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
    Tehonkulutus (W) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin