Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Siirrettävä energiahaaroitin valaistuksella, Tyyppi: 250

Tuote nro.: 081141 250

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 205 mm
Syvyys 205 mm
Korkeus 217 mm
Valovirta 2 000 lm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
250 V:n pistorasioiden lukumäärä 4
Tuotetyyppi Energiahaaroitin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081141 250
Valmistajan numero AKLM4000

Kuvaus

Malli:

Siirrettävä jatkopistorasia, tukeva, kovakumipinnoitettu kotelo. 2,5 m2,5 metrin liitäntäjohto H07RN-F 3G2,5, sukopistoke 250 V. Lähtöpistorasiat, itsestään sulkeutuvat kannet.
Kokoonpano: 4 × 250 V / 16 A lähtöpistorasiaa, itsesulkeutuvat suojakannet.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin