• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Tehohiontaöljytiiviste

Tuote nro.: 084270
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
44 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Ei klooria, formaldehydiä eikä boorihappoa, kylmävoiteluainetiiviste vaativaan käyttöön. Paineenkestolisäaineet estävät voitelukalvon repeytymisen, ja voiteluaine pysyy leikkuutyökalussa myös kovassa rasituksessa.
Tehohiontatiiviste, kirkas (läpinäkyvä), soveltuu eri materiaalien hyvää näkyvyyttä vaativiin hiontatöihin. Sekoitussuhde 1: 40 (2,5 %).

Etu:

Parantavat työkalujen käyttöikää, leikkuutehoa ja pinnanlaatua. Kloorittomia − ei haitallisia kaasuja, ympäristöä säästäviä.
Tiivisteet ovat ruosteelta suojaavia, maalipintaa säästäviä, terveydelle vaarattomia, bakteerisuojattuja sekä ihoystävällisiä.

Ohje:

Jokisch-johdeöljyjä saatavana tilauksesta.