Monikäyttövaseliinipatruuna Lube-Shuttle®-rasvapuristimet UNI

Tuote nro.: 083592 UNI
(16,53 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
529 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi UNI
Sisältö 400 g
53 mm
Pituus 262 mm
Lämpötila-alue −30 °C - 120 °C
Kuvaus standardin DIN 51502 mukaan K2K-30
Tuotetyyppi Patruuna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083592 UNI
EAN / GTIN 4016553120009
Valmistajan numero 31 200 23

Kuvaus

Malli:

Monikäyttöinen litiumrasva kuula-, rulla- ja liukulaakereille.

Sopii:

Rasvapuristimet nro 083581 ja nro 083587.