Automaattihitsausnaamio 3M™ Speedglas™ 100 V, Väri: BLACK

Tuote nro.: 097910 BLACK
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
98 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi BLACK
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
kytkentäaika vaaleasta tummaan 0,1 ms
kytkentäaika tummasta vaaleaan 40 ms - 250 ms
Luokitus EN 379 mukaan 1 / 2 / 2 / 2
Tuotetyyppi Hitsausmaski

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097910 BLACK
EAN / GTIN 4046719712878
Valmistajan numero 7100166705

Kuvaus

Malli:

Automaattinen hitsausmaski kaikilla tärkeillä perustoiminnoilla. Luotettavaan suojaukseen erinomaisella hinta-laatusuhteella. Miellyttävä pääpanta ja kevyesti toimiva räikkäjärjestelmä istuvuuden täsmälliseen säätöön. Vaalentumisviiveen yksilöllinen määrittäminen Delay-toiminnon avulla. Suurempi iskunkestävyys standardin EN 175:B mukaisesti. Yhteensopiva muiden henkilönsuojaimien, kuten esimerkiksi hengitysnaamareiden kanssa. Vaihdettava etusuojalasi. Tummat suojausasteet: 8 - 12. Kirkkausaste: 3. 3 V litiumparisto (kestoikä 1 500 tuntia). Hitsaussuodattimen näkökenttä: 44 × 93 mm.

Käyttö:

MIG- / MAG-, Elektrodi- ja korkea-ampeerinen WIG-hitsaus

Standardi:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Automaattihitsausnaamio 3M™ Speedglas™ 100 V, Väri: BLACK

Automaattihitsausnaamio 3M™ Speedglas™ 100 V, Väri: BLACK

pyynnöstä
Varastossa
98 kappaletta varastossa
292,66 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 778 kappaletta varastossa
159,28 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1 1
Energiansyöttö Paristokäyttöinen Paristokäyttöinen
Luokitus EN 379 mukaan 1 / 2 / 2 / 2 1/1/1/2
kytkentäaika tummasta vaaleaan 40 ms - 250 ms 100 ms - 1 000 ms
kytkentäaika vaaleasta tummaan 0,1 ms 0,1 ms
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032 081560 CR2450
Tuotetyyppi Hitsausmaski Hitsausmaski

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin