Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Hitsaajan kypärä Fire Fox™, Koko: L

Tuote nro.: 097988 L

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Koko Yksikköhinta sis. alv
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 305

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paino / kankaan paksuus 305 g/m2
Tuotetyyppi Hitsaajan kypärä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097988 L
Valmistajan numero 23-6680

Kuvaus

Malli:

Hitsaushuppu, jonka sisällä oleva pehmeä verkkovuori antaa viileän käyttömukavuuden. Palonkestävä tarrakiinnitys mahdollistaa hupun helpon sulkemisen sekä kiinnityksen hitsausmaskiin.
Kevyt hitsaajan päänsuojus paloturvallista puuvillaa, käytetään hitsausmaskin alla.

Standardi:

EN ISO 11611:2015 luokka 1/A1+A2

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin