Malli:
Hengityssuojajärjestelmä ilman käyttöajan rajoitusta. Jupiter™-puhallinjärjestelmä takaa puhtaan hengitysilman syötön ilman hengitysvastusta ja se voidaan helposti mukauttaa erilaisiin työskentelyolosuhteisiin. Litteän rakenteen ansiosta soveltuu hyvin ahtaisiin työtiloihin. Akun varaustilaa ja pääosan ilmavirtausta valvotaan jatkuvasti elektronisesti. Epätasaisuuksista ilmoitetaan välittömästi akustisesti ja optisesti. Helppo käyttää ja huoltaa.
Käyttö:
Suojaa terveydelle vaarallisilta ja syöpää aiheuttavilta pölyiltä, savulta ja öljy- ja vesipohjaisilta aerosoleilta jopa 10 kertaa raja-arvoa tehokkaammin. Suojaa eloperäisiltä kaasuilta ja höyryiltä, joiden kiehumapiste on >65 °C ja pitoisuudet enintään 0,5 til. %.
Toimituksen sisältö:
- Jupiter™-puhallinyksikkö, desinfioitava kantovyö.
- Ilmavirtaindikaattori ja kalibrointiyksikkö.
- A2P-yhdistelmäsuodatinpari pysäyttää eloperäiset kaasut ja höyryt sekä hiukkaset.
- Esisuodatinpari.
- Pituussäädettävä ilmaletku BT30.
- NiMH-akku, käyttöaika n. 8 tuntia, ja latauslaite.
Ohje:
Jupiter™-puhallinsuojainyksikkö, toimitetaan ilman pääosaa.