{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | uvex C500 | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
EN 388 | 4X42C | |
Rungon materiaali | Polyamidi. HPPE, lasi, bambu, puu | |
Pinnoitus | Nitril | |
Pinnoitevaihtoehto | Kokopinnoite | |
Käyttöalue | Heavy Duty | |
Väri | antrasiitti / lime | |
Käsineen koko | 8 | |
Paino | 93 g | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Leikkaussuojakäsineet | |
Viiltosuojaluokka | C | |
Tuotetyyppi | Leikkaussuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094555 8 | |
EAN / GTIN | 4048612040058 | |
Valmistajan numero | 6060008 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Käsinepari uvex C500 XG, Käsineen koko: 8 |
pyynnöstä
Varastossa
1 782 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
11,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
872 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
15,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
12,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Käyttöalue | Heavy Duty | Tarkkuus; Allround | Tarkkuus; Allround |
Pinnoitus | Nitril | Nitril | Nitril |
Väri | antrasiitti / lime | musta | musta |
Rungon materiaali | Polyamidi. HPPE, lasi, bambu, puu | HPPE | HPPE |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä |
EN 388 | 4X42C | 4X42B | 4X42C |
Pinnoitevaihtoehto | Kokopinnoite | Kokopinnoite | Kokopinnoite |