Lokerolista, Tyyppi: 0

Tuote nro.: 914920 0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 600 mm
Korkeus 100 mm
Malli omaa varustelua varten
Käyttöalue Työkaluvaunu
Tuotetyyppi Lokerolista

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 914920 0
EAN / GTIN 4045197924377
Valmistajan numero 914920 0

Kuvaus

Malli:

Teräslevyä, jauhemaalattu hopeanväriseksi.
Ripustettavaksi reikälevytakaseinään.

Sopii:

Työkaluvaunu alkaen valmistusajankohdasta 08.2006.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin