Käsittelynostopöydät, Kantavuus: 500kg

Tuote nro.: 919992 500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kantavuus (kg) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennekorkeus C 190 mm
Pituus L 1 300 mm
Leveys 800 mm
Nostokorkeus H 820 mm
Nostoaika 15 s
Verkkojännite 400 V
Verkkotaajuus 50 Hz
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Kantavuus 500 kg
Paino 160 kg
Tuotetyyppi Saksinostopöytä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 919992 500
EAN / GTIN 4050939066208
Valmistajan numero 040049470 HTH-E

Kuvaus

Malli:

Vakaa saksituenta, taso sileää teräslevyä. Moniin käyttötarkoituksiin, kuten raskaiden kuormien, lavoitettujen tavaroiden ja lankakorien nostamiseen ja laskemiseen sekä tasonmukautukseen koneiden varustelussa. Ergonomiseen työskentelyyn portaattomalla hydraulisella korkeudensäädöllä. Turvallinen ja riskitön käyttö painikkeilla, joissa on toiminnot ylös/alas varokytkimessä sekä hätäpysäytin. Ylikuormasuoja sisäänrakennetulla paineentasausventtiilillä. Optimaalinen turva käytettäessä ja huollettaessa sisäänrakennetun putkirikkoventtiilin ja huoltotukien ansiosta.

Standardi:

DIN EN 1570-1; EY-konedirektiivi 2006/42/EY ja UVV-määräykset.

Ohje:

  • Ympäristön lämpötila sisällä 0 °C...40 °C.
  • Ammattihenkilön on tarkastettava asennus ja sähköliitännät ennen käyttöönottoa.
  • Tarkasta alustan ominaisuudet nostopöydän kokonaispainoa varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin