Poikkitukisarja, Sopii hyllyn leveydelle: 750/1000mm

Tuote nro.: 990855 750/1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii hyllyn leveydelle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 1 250 mm
Käyttöalue Hyllystö
Tuotetyyppi Tuki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 990855 750/1000
EAN / GTIN 4004514206268
Valmistajan numero 12690

Kuvaus

Malli:

Poikkitukisarja yksipuolisten perushyllyjen lajittelujärjestelmien jäykistämiseen. Käytettävissä 1200 mm:n hyllykorkeudesta lähtien. Pyöröterästä, sinkitty.

Sopii:

Tasohyllystöt 990500 - 990554, toimistohyllyt nro 990590 - 990591

Toimituksen sisältö:

2 vinotukea, 2 kiinnityslukkoa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin