Multinorm-Poloshirt, merensininen/keltainen, Vain yksi koko: S

Tuote nro.: 091703 S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

BLAKLÄDER® Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin BLAKLÄDER® osalta

Miesten koot
Tilauskoko Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 60% modakryyliä; 39% puuvillaa; 1% erikoiskuitua
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 210
  • Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa
  • Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta
  • Standardi: EN IEC 61482-2; EN ISO 20471

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Blakläder Multinorm-vaatteet
Sukupuoli Miehille ja naisille
Kangaskoostumus 60% modakryyliä; 39% puuvillaa; 1% erikoiskuitua
Materiaalin paino / kankaan paksuus 210 g/m2
Pesu Kirjopesu 60 °C:ssa
Vaatteet noudattavat DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta
Väri merensininen/keltainen
Vain yksi koko S
Standardi EN IEC 61482-2; EN ISO 20471
Tuotetyyppi Varoitusvaatetuspoolopaita

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091703 S
EAN / GTIN 7330509536841
Valmistajan numero 343817418933S

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen ja muotoilultaan moderni Multinorm-vaatesarja. Tehokkaasti suojaava ja erittäin miellyttävä käytössä. Muodikkaat leikkaukset, laadukkaat tekstiilit ja erinomainen viimeistely takaa miellyttävän käytön ja pitkäikäisyyden.
Pitkähihainen Multinorm-pikeepaita yhdistää antistaattiset ominaisuudet ja erinomaisen käyttömukavuuden.
  • Hihansuissa joustonauha.
  • Pikeekaulus ja lyhyt nappilista.
  • Segmentoidut heijastinraidat takaavat parhaan joustavuuden.

Standardi:

  • EN 1149-5.
  • EN ISO 20471, luokka 1.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1.
  • EN IEC 61482-2, APC 1,EBT - 4,9 cal/cm², ELIM - 4,0 cal/cm².

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Multinorm-Poloshirt, merensininen/keltainen, Vain yksi koko: S

Multinorm-Poloshirt, merensininen/keltainen, Vain yksi koko: S

pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
149,39 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
251 kappaletta varastossa
32,55 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Väri merensininen/keltainen Harmaa / keltainen
Materiaalin paino / kankaan paksuus 210 g/m2 155 g/m2
Standardi EN IEC 61482-2; EN ISO 20471 EN ISO 20471
Vain yksi koko S S
Kangaskoostumus 60% modakryyliä; 39% puuvillaa; 1% erikoiskuitua 100% polyesteriä
Pesu Kirjopesu 60 °C:ssa Kirjopesu 60 °C:ssa
Tuotetyyppi Varoitusvaatetuspoolopaita Varoitusvaatetuspoolopaita

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin