Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Hitsaajan suojatakki Splash, antrasiitti/punainen, Valmiskoot DE: 46

Tuote nro.: 091480 46
Koko-opas

Koko-opas

ROFA Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin ROFA osalta

Normaalit miesten koot
Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Vyötärönympärys cm Hihan pituus cm Jalan sisämitta cm Korkeus cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Hoikat miesten koot
Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Vyötärönympärys cm Hihan pituus cm Jalan sisämitta cm Korkeus cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Tukevat miesten koot
Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Vyötärönympärys cm Hihan pituus cm Jalan sisämitta cm Korkeus cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Miesten koot
Koko INT Vyötärönympärys cm Hihan pituus cm Jalan sisämitta cm Kauluksen koko cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Näin mitataan

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmiskoot DE Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 100% puuvillaa
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 525
  • Pesu: Soveltuu teolliseen pesuun
  • Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 11611 suojaus hitsattaessa; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Splash
Sukupuoli Miehille
Kangaskoostumus 100% puuvillaa
Materiaalin paino / kankaan paksuus 525 g/m2
Pesu Soveltuu teolliseen pesuun
Vaatteet noudattavat DIN EN ISO 11611 suojaus hitsattaessa; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta
Väri antrasiitti/punainen
Valmiskoot DE 46
Koko FR 40
Tuotetyyppi Hitsaajan suojatakki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091480 46
Valmistajan numero 952160547 GR. 46

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat hitsaajan suoja-asut, joissa on moderni, kaksivärinen muotoilu. Jatkuva ja optimaalinen palonsuojaus hitsaustöissä. Miellyttävä käytettävyys ja korkea suojaus. Suuri värien aitous indanthren-värien ansiosta. Raskas tekstiililaatu (525 g/m2) on tarkoitettu vaativiin hitsaustöihin. Kestävä palonsuojaus − myös 100 pesukerran jälkeen EN ISO 15797 mukaisesti.
Splash-sarjan takki, jonka muunneltavaa kaulusta voidaan pitää pysty- tai läppäkauluksena.
  • Kaksi läpällistä ja tarrallista rintataskua.
  • Hihansuiden leveyttä voidaan säätää painonapein.
  • Kaksi sivutaskua, joissa on peitetyt vetoketjukiinnitykset.

Standardi:

  • EN ISO 11611, luokka 2, A1, A2
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1

Ohje:

Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.
Muut värit tilauksesta. Tarkemmat kokotiedot löydät kokotaulukosta.
Hitsaustakki, tumma antrasiitti / harmaa, paino 330 g/m², EN 11611 -standardin, luokka 1 mukainen sertifiointi, nro 091482.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin