{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Palvelu | |
Sukupuoli | Miehille | |
Kangaskoostumus | 65 % polyesteriä; 35% puuvillaa | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 166 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Väri | musta | |
Koko SE | C44 | |
Valmiskoot DE | 44 | |
Tuotetyyppi | Short |
Tuotekoodi | 091836 44 | |
EAN / GTIN | 7330509535851 | |
Valmistajan numero | 144918459900C44 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Huoltoshortsit, musta, Valmiskoot DE: 44
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
75,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
51,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa
48,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | musta | musta/punainen | musta/punainen |
Valmiskoot DE | 44 | 44 | 44 |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 166 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Kangaskoostumus | 65 % polyesteriä; 35% puuvillaa | 94% polyesteriä; 6% elastaania | 57% polyesteriä; 40% polyesteriä; 3% elastaania |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | Kirjopesu 40 °C:ssa | Kirjopesu 40 °C:ssa |
Tuotetyyppi | Short | Short | Short |
Sukupuoli | Miehille | Miehille | Miehille |