{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sukupuoli | Naisille | |
Kangaskoostumus | 65 % polyesteriä; 35% puuvillaa | |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 166 g/m2 | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Väri | tummanharmaa / musta | |
Valmiskoot DE | 34 | |
Tuotetyyppi | Työhousut |
Tuotekoodi | 091833 34 | |
EAN / GTIN | 7330509465462 | |
Valmistajan numero | 715918459899C34 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Naisten Service-työhousut, tummanharmaa / musta, Valmiskoot DE: 34
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
98,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
167 kappaletta varastossa
67,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Valmiskoot DE | 34 | 34 |
Materiaalin paino / kankaan paksuus | 166 g/m2 | 225 g/m2 |
Kangaskoostumus | 65 % polyesteriä; 35% puuvillaa | 89% nailonia; 11% elastaania |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | Kirjopesu 40 °C:ssa |
Tuotetyyppi | Työhousut | Työhousut |
Sukupuoli | Naisille | Naisille |