Lappuhaalari Newark, musta, Valmiskoot DE: 44

Tuote nro.: 091591 44
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Housujen / haalareiden kokotaulukko

MASCOT Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin MASCOT osalta

Miesten koot
Tilauskoko DE Valmistajan tiedot Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Jalan sisämitta cm
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82
47 82C47 80.5 100 82
48 82C48 83 102 82
49 82C49 85.5 104 82
50 82C50 88 106 82
51 82C51 90.5 108 82
52 82C52 93 110 82
54 82C54 98 114 82
56 82C56 103 118 82
58 82C58 108 122 82
60 82C60 113 126 82
62 82C62 118 130 82
64 82C64 123 134 82
66 82C66 128 138 82
68 82C68 133 142 82
70 82C70 138 146 82
72 82C72 143 150 82
Hoikat miesten koot (pituus 170 cm - 174 cm)
Tilauskoko DE Valmistajan tiedot Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Jalan sisämitta cm
42L 90C42 68 90 90
43L 90C43 70.5 92 90
44L 90C44 73 94 90
45L 90C45 75.5 96 90
46L 90C46 78 98 90
47L 90C47 80.5 100 90
48L 90C48 83 102 90
49L 90C49 85.5 104 90
50L 90C50 88 106 90
51L 90C51 90.5 108 90
52L 90C52 93 110 90
54L 90C54 98 114 90
56L 90C56 103 118 90
58L 90C58 108 122 90
60L 90C60 113 126 90
62L 90C62 118 130 90
64L 90C64 123 134 90
66L 90C66 128 138 90
68L 90C68 133 142 90
70L 90C70 138 146 90
72L 90C72 143 150 90
Tukevat miesten koot (pituus 170 cm - 174 cm)
Tilauskoko DE Valmistajan tiedot Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Jalan sisämitta cm
42S 76C42 68 90 76
43S 76C43 70.5 92 76
44S 76C44 73 94 76
45S 76C45 75.5 96 76
46S 76C46 78 98 76
47S 76C47 80.5 100 76
48S 76C48 83 102 76
49S 76C49 85.5 104 76
50S 76C50 88 106 76
51S 76C51 90.5 108 76
52S 76C52 93 110 76
54S 76C54 98 114 76
56S 76C56 103 118 76
58S 76C58 108 122 76
60S 76C60 113 126 76
62S 76C62 118 130 76
64S 76C64 123 134 76
66S 76C66 128 138 76
68S 76C68 133 142 76
70S 76C70 138 146 76
72S 76C72 143 150 76
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmiskoot DE Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 65 % polyesteriä; 35% puuvillaa
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 270
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100; UV-standardi 801
  • Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun
  • Standardi: EN 14404

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja INDUSTRY
Sukupuoli Miehille
Kangaskoostumus 65 % polyesteriä; 35% puuvillaa
Materiaalin paino / kankaan paksuus 270 g/m2
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100; UV-standardi 801
Pesu Kirjopesu 60 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun
Väri musta
Valmiskoot DE 44
Standardi EN 14404
Tuotetyyppi Lappuhaalari

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091591 44
EAN / GTIN 5707209833587
Valmistajan numero 10569-442-09 82C44

Kuvaus

Malli:

Mascot® INDUSTRY. Perinteinen teollisuustyövaatelinja, yksivärinen ja kontrastiväriset saumat. Erittäin luja ja kulutusta kestävä kolminkertaisin saumauksin. Kehitetty yhteistyössä teollisuuspesuloiden kanssa. Saatavana eri värejä ja kangaslaatuja.
Lappuhaalarit, säädettävät olkaimet ja säädettävä vyötärö.
  • Sisätaskussa tarrakiinnitys.
  • Läpällinen rintatasku ja piilotetut painonapit.
  • Korkeussäädettävät polvipehmustetaskut.
  • Sertifioitu normin EN 14404 mukaan polvipehmusteineen nro 091809.

Kuvaus:

Ergonominen leikkaus ja esimuotoillut lahkeet.
  • Vetoketju edessä.
  • Etu- ja takataskuissa läppä ja piilotetut painonapit.
  • Läpällinen reisitasku ja piilotetut painonapit.
  • Vahvistettu mittatasku.

Ohje:

Koot 46L – 56L kapeille malleille. Koot 46S – 56S tukeville malleille.
Pyynnöstä saatavana lisää värejä, kokoja ja kangaslaatuja. Tarkemmat kokotiedot löydät kokotaulukosta.
Lappuhaalari, ruiskaunokinsininen malli, nro 091592.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin