Takki Fulda, sininen/mustansininen, Vain yksi koko: S

Tuote nro.: 091459 S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

MASCOT Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin MASCOT osalta

Normaalit miesten koot (pituus 182 cm - 186 cm)
Tilauskoko Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Lantionympärys cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 65 % polyesteriä; 35% puuvillaa
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 270
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100; UV-standardi 801
  • Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja UNIQUE
Sukupuoli Miehille ja naisille
Kangaskoostumus 65 % polyesteriä; 35% puuvillaa
Materiaalin paino / kankaan paksuus 270 g/m2
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100; UV-standardi 801
Pesu Kirjopesu 60 °C:ssa; Soveltuu teolliseen pesuun
Väri sininen/mustansininen
Vain yksi koko S
Tuotetyyppi Työtakki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091459 S
EAN / GTIN 5711074096473
Valmistajan numero 12209-442-11010 S

Kuvaus

Malli:

Mascot® UNIQUE. Ergonominen työvaatelinja, jonka harkitut yksityiskohdat käsittävät koko tuotevalikoiman, eri värit, koot ja kangaslaadut. Erittäin hyvin kulutusta kestävä kolminkertaisin saumauksin. Integroidut heijastuselementit parantavat näkyvyyttä.
Takki, pystykaulus ja kaksi rintataskua läpällä sekä yksi sisätasku.
  • Pidennetty selkäosa parantaa käyttömukavuutta myös polvillaan tehtävässä työssä.
  • Hyvä käyttömukavuus esimuotoiltujen hihojen ansiosta.
  • Vetoketjussa säänsuojalista ja piilotetut painonapit.
  • Vyötärössä ja hihansuissa leveyden säätö painonapeilla.

Ohje:

Pyynnöstä saatavana lisää värejä, kokoja ja kangaslaatuja. Tarkemmat kokotiedot löydät kokotaulukosta.
Takki, väriyhdistelmä mustansininen/ruiskaunokinsininen, nro 091457.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "UNIQUE" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin