Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Turvasaappaat, vihreät DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5, EU-kokojärjestelmä: 39

Tuote nro.: 092932 39

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

EU-kokojärjestelmä Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sukupuoli Miehille
Suojausluokka S5
Varvassuojuksen materiaali teräs
Naulaanastumissuojaus teräs
EU-kokojärjestelmä 39
Tuotetyyppi Kumisaappaat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 092932 39
EAN / GTIN 8713197359555
Valmistajan numero A442631 GR. 39

Kuvaus

Malli:

ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY -turvasaappaat vaativiin työtehtäviin, kulutuksen- ja repäisynkestävä varsi. SRA-sertifioitu ulkopohja takaa erinomaisen pidon. Erittäin mukava jalassa ja sopii päivittäiseen käyttöön. Mukana rystyssuoja.
  • Acifort®-pintamateriaali.
  • Acifort®-ulkopohja, musta.
  • Iskunvaimennus kanta-alueella.

Käyttö:

Maatalous

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin