{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä DMF:ää; Elintarvikesertifiointi | |
Neulosteknologia | 18G | |
EN 388 | 3X32B | |
Rungon materiaali | INTERCEPT™ | |
Pinnoitus | Nitril | |
Materiaali | Nitril | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Väri | musta / sininen | |
Käsineen koko | 7 | |
Paino | 26,4 g | |
Pituus | 230 mm | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Viiltosuojaluokka | B | |
Tuotetyyppi | Leikkaussuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094487 7 | |
EAN / GTIN | 10076490448551 | |
Valmistajan numero | 11-528/7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Käsinepari HyFlex® 11-528, Käsineen koko: 7
pyynnöstä
Varastossa
284 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
13,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
11,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 305 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
9,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
7,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Käyttöalue | Tarkkuus | Tarkkuus |
Rungon materiaali | INTERCEPT™ | HPPE |
Neulosteknologia | 18G | 18G |
EN 388 | 3X32B | 4X42B |
Viiltosuojaluokka | B | B |
Tuotetyyppi | Leikkaussuojakäsineet | Leikkaussuojakäsineet |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli |