Erittäin tarkka TKM-jyrsin, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm

Tuote nro.: 203540 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
160 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ f8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • HammaslukuZ: 6

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 6 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ f8
HammaslukuZ 6
Nousukulma 45 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
Jyrsintäkäyttö Mono-jyrsintä, erittäin tarkka 90°
syöttösuunta vaaka
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,05×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HA
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 33 mm
Kokonaispituus L 80 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,04 mm
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 203540 6
EAN / GTIN 4045197509888
Valmistajan numero 203540 6

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
200
Teräs < 750 N/mm²
P
160
Teräs < 900 N/mm²
P
140
Teräs < 1100 N/mm²
P
115
Teräs < 1400 N/mm²
P
100
Teräs < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
65
GG(G)
K
175
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Vähintään 6 hampaan ansiosta hyvä kestävyys ja erittäin tasainen käynti. Epäkeskinen takareunan hionta.
Hyvin tarkka kartiomaisuus µm-alueen toleranssilla tarkan 90° kulman ja tasopintojen aikaansaamiseksi muodon jyrsinnässä.
Kulman tarkkuus täyttää korkeimmatkin vaatimukset.
Epäkeskisen takareunan hionnan lastuamissärmän viiste ei määritelty.
Enint. 0,014 mm kapenemalla.

Käyttö:

Muodon jyrsintään viimeistelyjyrsintänä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Erittäin tarkka TKM-jyrsin, TiAlN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 6mm

Erittäin tarkka TKM-jyrsin, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm

pyynnöstä
Varastossa
160 kappaletta varastossa
109,94 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
484 kappaletta varastossa
33,47 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
376 kappaletta varastossa
25,99 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Pinnoitus TiAlN TiAlN TiAlN
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta 90 astetta 90 astetta
Kokonaispituus L 80 mm 70 mm 54 mm
Sisäjäähdytys ei ei ei
Terän ⌀ DC 6 mm 6 mm 6 mm
Toleranssi, nimellis-⌀ f8 h10 h10
Tuotetyyppi Kulmajyrsin Kulmajyrsin Kulmajyrsin

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin