Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Pyörösahanterä hieno

Tuote nro.: 177050
  • Lastuava aine: HSS

Kuvaus

Malli:

Tarkka malli ja hyvää laatua edulliseen hintaan. Höyrypäästetty pinta suojaa materiaalin hitsaantumiselta.

Käyttö:

Matalakierroksisille koneille (noin 50 kierr./min).
Hammasjako t: (Hammasmuoto).
  • 4mm (BW) − Profiileille ja putkille, joiden seinämäpaksuus on 1,0 − 1,5mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) − Keskisuurille putkille, profiileille ja umpimateriaaleille, joiden seinämän paksuus tai halkaisija on 1,5 − 20 mm
  • 7 / 8mm (HZ) − vahvoille profiileille ja umpimateriaaleille 50 mm:n seinämän paksuuteen tai halkaisijaan saakka.
  • 10 − 16 mm (HZ) − erittäin vahvoille, yli 50 mm:n halkaisijoille ja umpimateriaaleille.

Ohje:

  • Ruostumattomille teräksille (esim. V2A) oikea lastuamisnopeus ja voitelu ovat ehdottoman tärkeitä (ks. tiedot lastuamiskäsikirjasta, nro 110020).
  • DIN 1840 -standardin mukaan sallitut pyörintäpoikkeamat ja sivuttaisvärinät alittuvat huomattavasti, parhaimmillaan jopa 50  %.
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
    ⌀×paksuus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin