Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Vääntiö, säädettävä Vahvistettu, Tyyppi: 0

Tuote nro.: 148100 0

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN 1814

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 1814
Leukaväli □ 2 mm - 5 mm
käsikierretapille DIN 352 M1 − M8
Käsikalvimen ⌀:lle DIN 206 2,5 mm - 6,5 mm
Kokonaispituus 130 mm

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 148100 0
Valmistajan numero 148100 0

Kuvaus

Malli:

Karkaistut kiristysleuat. Sinkityt teräskahvat. Ahtaissa paikoissa käytettäessä toinen kahva voidaan ruuvata irti
Erittäin kuormittavaan käyttöön:
Runko taottua terästä kokoon 2.
Koosta 3 alkaen täysteräsmalli.

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin