{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 12 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 5 | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,03×D | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HB | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | TPC | |
Terän pituus Lc | 60 mm | |
Kokonaispituus L | 112 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,24 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Lastun keskipaksuus hmax TPC-jyrsinnälle Tooloxissa 44 HRC | 0,044 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203091 12 | |
EAN / GTIN | 4045197814425 | |
Valmistajan numero | 203091 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
TKM-jyrsin ja lastuohjain TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm |
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
232,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
125 kappaletta varastossa
152,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | 45 astetta | 45 astetta |
Terän ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Terän pituus Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Lastuava aine | TKM | TKM | TKM |
tyyppi | N | N | N |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,24 mm | 0,24 mm | 0,2 mm |
varren ⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |