{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaaka | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Lastuamisstrategia | PPC | |
Terän pituus Lc | 1,9 mm | |
Työstösäde R2 | 180 mm | |
Terän säde R1 | 1,5 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
Tuotekoodi | 207546 8/180 | |
EAN / GTIN | 4045197938220 | |
Valmistajan numero | 207546 8/180 |