PNEG 1106XNER-W Wiper, PR1510, Tyyppi: GG

Tuote nro.: 223326 GG
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    38,20 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    31,83 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä PNEG 1106XNER-W
tyyppi GG
Laji PR1510
Lastuava aine KM
Tasoterä 10 mm
Syöttö fz / hammas maks. 0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 10
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 223326 GG
EAN / GTIN 4960664732890
Valmistajan numero TLA05310

Käyttötaulukko

GG(G)
K
180
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

10-särmäinen viisikulmainen kääntöterä, edullinen ja vakaa työstö.
W - 2-särmäinen Wiper-kääntöterä.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin