GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, weldonvarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 16/2mm

Tuote nro.: 212802 16/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Power Q
Terän ⌀ DC 16 mm
Terien lkm Z 2
varren malli weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
Työkalun vaihto PowerCard
⌀ D3 8 mm
Ulkoneman pituus L1 30 mm
Kokonaispituus Lges 80 mm
Varren ⌀ Ds h6 16 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 24 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 30 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 0,3 mm
Porrastuskulma αmax 3,73 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 6,13 mm
Sopiva kääntöterä XOM.060310
Asetuskulma κ 15 astetta
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212802 16/2
EAN / GTIN 4045197938909
Valmistajan numero 212802 16/2

Kuvaus

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, weldonvarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 16/2mm

GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, weldonvarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 16/2mm

pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
229,43 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
222,53 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 2 2
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä Parrastus; Parrastus; Upotusjyrsintä
Sopiva kääntöterä XOM.060310 ANGX10T308ZE.R
Lastuamisstrategia HPC HPC
Varren ⌀ Ds h6 16 mm 16 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 24 mm 26 mm
Tuotetyyppi Kopiojyrsin Kopiojyrsin

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Power Q" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin