Profiiltyöntimen pidin, metrinen ⌀ d = 12 mm, Varren ⌀ DS: 16mm

Tuote nro.: 293023 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ DS (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ DS 16 mm
L 46 mm
Varren pituus Ls 35 mm
⌀ d 12 mm
⌀ D 44 mm
Varsityyppi Lieriövarsi
Sisäjäähdytys ei
Tuotetyyppi Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 293023 16
EAN / GTIN 4045197945938
Valmistajan numero 293023 16

Kuvaus

Sopii:

CNC-koneet ja perinteiset koneet.

Erikoistarvike:

Kohdistusapuväline (nro 293000) ja otsareikäavain (nro 293006).
Vääntiölehdet MK-varsiin on tilattavissa nrolla 293008 kokoina MK2, MK3 ja MK4.

Ohje:

  • Huom: Valitse aina sopiva työntimen ⌀.
  • Muita varsiliitäntäversioita saatavissa pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin