Kiilauran pistotyökalun pidin, vakio ⌀ DS 25 mm, uraleveydestä m: 2mm

Tuote nro.: 290355 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

uraleveydestä m (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 25 mm
Sisäjäähdytys kyllä
soveltuu uran leveydelle m 2 mm
Hyötypituus L1 25 mm
Teränpidin-⌀ D1 6,5 mm
Keskisiirto L3 3,65 mm
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 7,03 mm
Ruuvi 290399 1
Varren pituus Ls 90 mm
Varsi Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290355 2
EAN / GTIN 4045197881083
Valmistajan numero 290355 2

Kuvaus

Huom:

Esireiän vähimmäis-ø on aina valittava uran leveyden mukaan (esim. uran leveys 14 mm = esireiän vähimmäis-ø 38,22 mm.)

Ohje:

  • Yksittäiset pidikekoot soveltuvat eri uraleveyksille. Näissä tapauksissa on käytettävä mahdollisuuksien mukaan aina parasta mahdollista pidikkeen ja leikkuuterän yhdistelmää (identtinen koko) maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi.
  • Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskoholkkia nro 290391290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.
  • Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin