Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

APMT 100305 TR UNI

Tuote nro.: 215883 UNI

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä APMT 100305 TR
tyyppi UNI
Nirkon säde 0,5 mm
Laji HB720
Lastuava aine KM
Pöytälevyn paksuus 3,18 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215883 UNI

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
1200
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Teräs < 500 N/mm²
P
320
Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
160
Teräs < 1100 N/mm²
P
120
Teräs < 1400 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
180
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
170
CuZn
N
280
Grafiitti, GFK, CFK
N
80
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kääntöterä, voimakkaasti positiivinen mitoitus ja kierteinen lastuamissärmä.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot koskevat jyrsimiä nro 215800, 215803, 215850, 215853 ja 215870.
Arvoille ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.
Seuraajatuote nrolle 215881.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet