Kulmajyrsin 90° MEC17, Lieriövarsi., ⌀ D / Terien lkm Z: 25/2mm

Tuote nro.: 227500 25/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 25 mm
Terien lkm Z 2
varren malli Lieriövarsi.
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
enimmäistyöstösyvyys ap max 15,7 mm
Ulkoneman pituus L1 36 mm
Kokonaispituus Lges 120 mm
Varren ⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 18 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 43 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 48 mm
Porrastuskulma αmax 0,86 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 16,6 mm
Sopiva kääntöterä BDMT 170408
Kääntöterän ruuvi 229709 (T15; 3,5 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227500 25/2
EAN / GTIN 4960664396177
Valmistajan numero THN03251

Kuvaus

Malli:

Pitkät lastuamissärmät sallivat erittäin suuret lastuamissyvyydet.
Terien vähäinen lukumäärä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kulmajyrsin 90° MEC17, Lieriövarsi., ⌀ D / Terien lkm Z: 25/2mm

Kulmajyrsin 90° MEC17, Lieriövarsi., ⌀ D / Terien lkm Z: 25/2mm

pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
289,57 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
371,45 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
305,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 2 2 2
Ulkoneman pituus L1 36 mm 60 mm 32 mm
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä Kulmajyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
Terän ⌀ DC 25 mm 25 mm 25 mm
Asetuskulma κ 90 astetta 90 astetta 90 astetta
Varren ⌀ Ds h6 25 mm 25 mm 25 mm
Tuotetyyppi Kulmajyrsin Kulmajyrsin Kulmajyrsin

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin