{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän koko | 11 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Järjestelmä | QC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-Code-vaihtoleikkuupää | SVUCR/L 11 | |
Sopiva kääntöterä | VC.. 1103.. | |
sopii perusrungolle | 264900–264908 | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 26 mm | |
Keskisiirto L3 | 16 mm | |
Kokonaispituus L | 20 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 7 | |
Tuotetyyppi | Teräpää |
Tuotekoodi | 261322 QC/11 | |
Valmistajan numero | 090-50633QC1193 |