{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
Terän ⌀ D | 10 mm | |
Laji | HB730 | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Jyrsintäprofiili | NF | |
Terien lkm Z | 4 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Kiinnityskoko | 10 mm | |
Sopiva kiinnitys | GARANT TopCut | |
Pään pituus l | 13 mm | |
Terän pituus L2 | 7,5 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,2 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään |
Tuotekoodi | 210270 10 | |
EAN / GTIN | 4045197522221 | |
Valmistajan numero | 210270 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Rouhinta-/silitysjyrsinpää, 45° viiste, HB730, ⌀ D h10: 10mm
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
79,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
87,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
95,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
tyyppi | N | N | N |
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,08 mm |
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,06 mm |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora | vaakasuora, vino ja pystysuora |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Terän ⌀ D | 10 mm | 10 mm | 10 mm |