{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | ALU | |
Laji | HU7810 | |
Lastuava aine | KM | |
Kulman säde R | 2 mm | |
Syöttö fz alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,25 mm | |
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 | 0,25 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
Nirkon säde | 2 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 212721 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197761606 | |
Valmistajan numero | 212721 ALU |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Jyrsinkääntöterä ⌀ 12 mm, Tyyppi: ALU
pyynnöstä
Varastossa
262 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
62,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
52,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
505 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
85,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
71,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | 1 |
Nirkon säde | 2 mm | 2 mm |
Lastuava aine | KM | KM |
Laji | HU7810 | HU7810 |
tyyppi | ALU | ALU |
Syöttö fz alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,25 mm | 0,2 mm |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään | Kääntöterä jyrsintään |