Kulmajyrsinpää GARANT Master Steel, 45°:n viiste, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Tuote nro.: 210245 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D h10 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Terien lkm Z: 4
  • Nousukulma: 38

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Steel
Terän ⌀ D 10 mm
Laji HB730
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Terien lkm Z 4
Nousukulma 38 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä
Lastuamisstrategia HPC
Sisäjäähdytys ei
Kiinnityskoko 10 mm
Sopiva kiinnitys GARANT TopCut
Pään pituus l 13 mm
Terän pituus L2 7,5 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,2 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 0,06 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,08 mm
Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 210245 10
EAN / GTIN 4045197891280
Valmistajan numero 210245 10

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
210
Teräs < 750 N/mm²
P
170
Teräs < 900 N/mm²
P
150
Teräs < 1100 N/mm²
P
130
Teräs < 1400 N/mm²
P
110
Teräs < 55 HRC
H
50
Teräs < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ap max ≤ 0,5×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kulmajyrsinpää GARANT Master Steel, 45°:n viiste, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Kulmajyrsinpää GARANT Master Steel, 45°:n viiste, HB730, ⌀ D h10: 10mm

pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
95,91 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
87,86 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
79,81 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
tyyppi N N N
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,08 mm 0,06 mm 0,06 mm
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 0,06 mm 0,04 mm 0,04 mm
Lastuamisstrategia HPC HPC HPC
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora vaakasuora, vino ja pystysuora vaakasuora, vino ja pystysuora
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Terän ⌀ D 10 mm 10 mm 10 mm

Samasta sarjasta "Master Steel" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin