Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Keskustelupöytä Pyökki, Tyyppi: 1000

Tuote nro.: 974200 1000

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pöytälevyn paksuus: 25

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pöytälevyn paksuus 25 mm
Korkeus 740 mm
1 000 mm
Työtason paksuus 25 mm
Työtason materiaali Lastulevy, keinohartsipinnoitettu
Työtason pinnoite Melamiini
Työtason pinta Pyökkikuvio
Levymuoto pyöreä
Paino 33 kg
Tuotetyyppi Toimistopöytä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 974200 1000
Valmistajan numero 974200 1000

Kuvaus

Malli:

Mukava neuvottelupöytä Vakaa alusta, poikkituki. Jalkaputki 2 mm:n muototeräsputkea, 50/50 mm, nelikulmainen. Sidottu muotoon jäykistystuella. Erinomainen jalkatila ergonomisen jalustan ansiosta.
Melamiinipöytälevy, 25 mm paksu, pyökkikuvioinen pinta.
Pyöreä pöytälevy, ⌀1000 mm.

Pintakäsittely:

Jalusta metallinharmaaksi jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin