Euronormisäiliö pun., Tyyppi: NB5

Tuote nro.: 963378 NB5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 120 mm
Leveys 300 mm
Syvyys 200 mm
Väri pun.
Kahvatyyppi Lokerokahva
Tuotetyyppi Euronormisäiliö

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 963378 NB5
EAN / GTIN 8055520001671
Valmistajan numero NB5V1- ROT

Kuvaus

Malli:

Laadukas, pinottava muovinen kuljetuslaatikko.
Muovisen kuljetuslaatikon rakenne perustuu kolmen perusmitan mukaiseen kehikkoon.
Laatikoita voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin.
Tukevat, vahvistetut seinämät mahdollistavat laatikon erinomaisen muotolujuuden.
Kestää useimpia happoja ja öljyjä.

Ohje:

Sopivat varusteet (kansi, suljin, paperikiinnitin) löytyvät numeroilla 963382 - 963384.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin