{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 300 mm | |
Leveys | 400 mm | |
Syvyys | 650 mm | |
Hyötykorkeus | 225 mm | |
Hyötyleveys | 350 mm | |
Hyötykorkeus laatikoita varten | 225 mm | |
Laatikoiden lukumäärä | 0 | |
Vetoalustojen määrä | 0 | |
Ovien lkm | 0 | |
Malli | omaa varustelua varten | |
Paino | 9,5 kg | |
Tuotetyyppi | Työpenkin runko |
Tuotekoodi | 927412 300 | |
EAN / GTIN | 4062406111212 | |
Valmistajan numero | 927412 300 |