{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Vetolaatikon ulosveto | Ulosvetoeste | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 2 200 mm | |
Leveys | 1 434 mm | |
Syvyys | 725 mm | |
Leveys E | 2×36×36 E | |
Syvyys E | 36 E | |
Vetolaatikon hyötyleveys | 612 mm | |
Vetolaatikon hyötysyvyys | 612 mm | |
Paino | 342 kg | |
Tuotetyyppi | Toimistoasema |
Tuotekoodi | 951700 DE | |
Valmistajan numero | 951700 DE |