Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaatekaappi, mustavalkolajittelu, muovijalat ja turvakääntösalpauslukitus

Tuote nro.: 949704
  • Oven avautumiskulma: 110
  • Värivalikoima: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Kuvaus

Malli:

Vaatekaapissa on erikoisleveä, jaettu lokero likaisten ja puhtaiden vaatteiden lajitteluun. Kaapin väliseinä auttaa pitämään omat ja työvaatteet hygieenisesti erillään. Kaksi vastakkain sulkeutuvaa ovea voidaan lukita keskeltä. Vaatekaapin rakenne kuten nro 949601.
Kääntösalpalukitus: riippulukko kaappikokoon 40 asti (lukko ei sisälly toimitukseen).

Standardi:

DIN 4547

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Ohje:

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.