Vaatekaappi, kääntösalpalukot, Osastojen lukumäärä: 2

Tuote nro.: 949051 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Osastojen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Oven avautumiskulma: 225
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,8 mm
Oven avautumiskulma 225 astetta
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus edessä 1 850 mm
Korkeus takana 2 000 mm
Leveys 600 mm
Syvyys 500 mm
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus 1 240 mm
Vaateosaston hyötyleveys 240 mm
Vaateosaston hyötysyvyys 475 mm
kunkin vinokatto-hattuhyllyn hyötykorkeus 420 mm - 480 mm
Hattuhyllyn (umpikypärä) hyötyleveys 240 mm - 280 mm
Hattuhyllyn hyötysyvyys 250 mm
Hyllytason leveys 295 mm
Hyllytasohn syvyys 250 mm
Osastojen lukumäärä 2
Kiinteiden kavennettujen hyllytasojen lukumäärä 1
Vaatetankojen lukumäärä 1
soveltuu umpikypärälle kyllä
riippulukolle kyllä
riippulukolle, jonka kaaren ⌀ enintään 6 mm
kaapin etuosat teräslevysaranaovi
Jalustan rakenne Sokkeli etulevyllä
Viisto katto kyllä
Tuuletusraot takaseinässä ei
Tuuletusraot ovessa ei
Irrotettava jalustan peitelevy kyllä
Erikoispintakäsittely mahdollinen kyllä
Nimikilpi kyllä
Paino 49,8 kg
Lukon malli Kääntösalpalukitus
Standardi DIN 4547
Tuotetyyppi Vaatekaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 949051 2
EAN / GTIN 4062406073176
Valmistajan numero 949051 2

Kuvaus

Malli:

Ovissa vaimennetut vastinkappaleet. Rungossa on viisto kattolevy, muoviset suojapalat pohjassa sekä irrotettava jalustan peitelevy kaapin etupuolella. Lokeroalusta, osastoissa 2 vaatekoukkua. Erityinen rakenne mahdollistaa kypärien säilyttämisen, vaikka osaston leveys on vain 300 mm (suojaoikeuksia haettu).
Kääntösalpalukitus: riippulukko kaappikokoon 40 asti (lukko ei sisälly toimitukseen).

Standardi:

DIN 4547

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Kaapit toimitetaan valmiiksi koottuina.
  • Kääntösalpalukon riippulukot nro 085822085890 sekä DOM-riippulukko nro 085812; 085814. Nro 085816 koko 45.
  • Sopii lukitusjärjestelmiin.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin