Vaatekaappi, kääntösalpalukot, Osastojen lukumäärä: 4

Tuote nro.: 949015 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Osastojen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Oven avautumiskulma: 225
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Oven avautumiskulma 225 astetta
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 1 850 mm
Leveys 800 mm
Syvyys 520 mm
Osaston hyötykorkeus 780 mm
Osaston hyötyleveys 342 mm
Osaston hyötysyvyys 472 mm
Osastojen lukumäärä 4
Vaatetankojen lukumäärä 1
soveltuu umpikypärälle kyllä
riippulukolle kyllä
riippulukolle, jonka kaaren ⌀ enintään 6 mm
kaapin etuosat teräslevysaranaovi
Jalustan rakenne Alumiinijalat
Viisto katto ei
Tuuletusraot takaseinässä kyllä
Tuuletusraot ovessa ei
Erikoispintakäsittely mahdollinen kyllä
Nimikilpi kyllä
Paino 68 kg
Lukon malli Kääntösalpalukitus
Standardi DIN 4547
Tuotetyyppi Vaatekaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 949015 4
EAN / GTIN 4062406073091
Valmistajan numero 949015 4

Kuvaus

Malli:

Jalat 2 mm:n paksuista alumiinilevyä. Takaseinässä tuuletusreiät, ovissa pyyhekoukku ja nimikilpi. Oven rajoittimen voi muutamalla liikkeellä siirtää puolelta toiselle.
Kääntösalpalukitus, lukitus kaappikokoon 4 astiriippulukkolla (lukko ei sisälly toimitukseen).
Vaatetanko, 3 koukkua osastoa kohti.

Standardi:

DIN 4547

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

Jalustan peitelevyllä tai ilman Kysy meiltä lisää!
TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin